Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-JCM-0808 Jic tömlőszerelvény 1/2 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFV 3DVC5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0808 Tömlőszerelvény Jic 1/2 hüvelykes tömlőazonosító

Raktáron
Tétel: AC8UFV Modell: PB-JCM-0808Kereszthivatkozás: 3DVC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)7/8
Hex méret3 / 4 "
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaFérfi JIC
típusJIC 37 fokos fáklya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.Max. Munkahelyi nyomásMenetméretMenet típusaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-JCM-0404 Jic tömlőszerelvény 1/4 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20Férfi JIC€10.41
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-JCM-0606 Jic tömlőszerelvény 1/4 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18Férfi JIC€8.93
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-SFM-0606 Jic tömlőszerelvény 3/8 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFU 3DVC4 PB-SFM-06065 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3000 psi9 / 16-18Férfi SAE€18.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0808 Tömlőszerelvény Jic 1/2 hüvelykes tömlőazonosító
€17.88 /Mértékegység