Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-JCM-0404 Jic tömlőszerelvény 1/4 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFR 3DVC2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Tömlőszerelvény Jic 1/4 hüvelykes tömlőazonosító

Raktáron
Tétel: AC8UFR Modell: PB-JCM-0404Kereszthivatkozás: 3DVC2
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
€10.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)9/16
Hex méret1 / 2 "
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Menetméret7 / 16-20
Menet típusaFérfi JIC
típusJIC 37 fokos fáklya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.Max. Munkahelyi nyomásMenetméretMenet típusaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-JCM-0606 Jic tömlőszerelvény 1/4 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18Férfi JIC€8.93
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-SFM-0606 Jic tömlőszerelvény 3/8 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFU 3DVC4 PB-SFM-06065 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3000 psi9 / 16-18Férfi SAE€18.69
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-JCM-0808 Jic tömlőszerelvény 1/2 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16Férfi JIC€17.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Tömlőszerelvény Jic 1/4 hüvelykes tömlőazonosító
€10.41 /Mértékegység