AKRO-MILS 33223 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Az Akro-Mils 33223 sorozatú Akro-Grid osztható műanyag tárolódobozok ideálisak kisebb tárgyak, szerszámok és tartozékok rendszerezésére, tárolására és szállítására. Piros, kék és szürke színváltozatban kaphatók.

Szűrő
Befejezés: Sima (bordás) , Magasság: 12 "hogy 4" , Belső magasság: 2 1 / 2 " , Belső hossz: 20 1 / 2 " , Belső szélesség: 15 7 / 16 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 30 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 11 , Elválasztó helyek száma Rövid: 15 , Külső magasság: 3" , Külső hossz: 22 3 / 8 " , Külső szélesség: 17 3 / 8 " , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33223KÉK
Kék6€44.83
B
33223GREY
Szürke6€44.83
C
33223RED
Piros6€44.83

33223 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33223 sorozatú Akro-Grid osztható műanyag tárolódobozok ideálisak kisebb tárgyak, szerszámok és tartozékok rendszerezésére, tárolására és szállítására. Piros, kék és szürke színváltozatban kaphatók.

Jellemzők

  • Az elválasztókhoz illeszkedő hornyokkal vagy nyílásokkal vannak beépítve, és több száz egyedi méretű rekeszt hoznak létre a könnyű tárolás érdekében.
  • Ezek a dobozok erős egymásra rakható peremmel és külső bordázattal rendelkeznek, hogy teljes terhelés esetén nagyobb szilárdságot biztosítsanak.
  • Polipropilén anyagból készülnek, amely ellenáll a legtöbb oldószernek és vegyszernek, valamint megakadályozza a doboz megrepedését vagy meghajlását.
  • Ezek az egységek olyan rácsrendszerrel rendelkeznek, amely betűkkel/számmal öntött rácsokat tartalmaz az alkatrészek egyszerű nyomon követése érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 33023 Fedél: Ez az átlátszó fedél biztonságosan rápattan ezekre a dobozokra a szoros illeszkedés érdekében. Segít megtisztítani a tartalmat a törmeléktől, és teljes láthatóságot biztosít a tartalomról. Öntött sarokvezetőkkel is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű egymásra rakást.

Gyakran ismételt kérdések

Eltávolítható vagy áthelyezhető az elválasztó ezekben a dobozokban?

Igen, az elválasztók könnyen eltávolíthatók vagy áthelyezhetők az egyedi rekeszek létrehozásához az alkalmazási igényeknek megfelelően.

Ezek a dobozok kompatibilisek más termékekkel?

Az Akro-Mils 33223 sorozatú osztódobozok kompatibilisek állványokkal, polcokkal és automatizált anyagmozgató berendezésekkel.

Összerakhatom ezeket a dobozokat?

Igen, ezek az elválasztó dobozok egymásra rakhatók, hogy hatékony tárolóhelyet biztosítsanak a garázsokban, raktárakban és gyártóegységekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?