Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 9861-252 Mellbimbó menetes mindkét végén 2 x 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9UYH Modell: 9861-252Kereszthivatkozás: 22JZ88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz2.5 "
AnyagCPVC
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret2"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-134 Csavarcső mindkét végén menetes 1 x 2 hüvelyk | AG9UYE 22JZ85 9861-134Mellbimbó2"1"€7.05
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-171 Csavarcső mindkét végén menetes 1-1/4 x 2 hüvelyk | AG9UYF 22JZ86 9861-171Mellbimbó2"1.25 "€9.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-213 Zárócsonk mindkét végén menetes 1-1/2 | AG9UYG 22JZ87 9861-213Zárja be a mellbimbótZárja be a szálat1.5 "€8.09
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-423 Mellbimbó mindkét végén menetes 4 x 4 hüvelyk | AG9UYJ 22JZ89 9861-423Mellbimbó4"4"€63.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-252 Mellbimbó menetes mindkét végén 2 x 2-1/2 hüvelyk
€14.18 /Mértékegység