Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 9861-213 Mindkét végén 1-1 / 2-es menettel zárja be a mellbimbót

Raktáron
Tétel: AG9UYG Modell: 9861-213Kereszthivatkozás: 22JZ87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a mellbimbót
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
HosszZárja be a szálat
AnyagCPVC
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-134 Csavarcső mindkét végén menetes 1 x 2 hüvelyk | AG9UYE 22JZ85 9861-134Mellbimbó2"1"€7.05
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-171 Csavarcső mindkét végén menetes 1-1/4 x 2 hüvelyk | AG9UYF 22JZ86 9861-171Mellbimbó2"1.25 "€9.51
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-252 Csavarcső mindkét végén menetes 2 x 2-1/2 hüvelyk | AG9UYH 22JZ88 9861-252Mellbimbó2.5 "2"€14.18
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-423 Mellbimbó mindkét végén menetes 4 x 4 hüvelyk | AG9UYJ 22JZ89 9861-423Mellbimbó4"4"€63.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-213 Mindkét végén 1-1 / 2-es menettel zárja be a mellbimbót
€8.09 /Mértékegység