Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 9861-423 mindkét oldalon menetes mellbimbó 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9UYJ Modell: 9861-423Kereszthivatkozás: 22JZ89
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
€63.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz4"
AnyagCPVC
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret4"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-134 Csavarcső mindkét végén menetes 1 x 2 hüvelyk | AG9UYE 22JZ85 9861-134Mellbimbó2"1"€7.05
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-171 Csavarcső mindkét végén menetes 1-1/4 x 2 hüvelyk | AG9UYF 22JZ86 9861-171Mellbimbó2"1.25 "€9.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-213 Zárócsonk mindkét végén menetes 1-1/2 | AG9UYG 22JZ87 9861-213Zárja be a mellbimbótZárja be a szálat1.5 "€8.09
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 9861-252 Csavarcső mindkét végén menetes 2 x 2-1/2 hüvelyk | AG9UYH 22JZ88 9861-252Mellbimbó2.5 "2"€14.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-423 mindkét oldalon menetes mellbimbó 4 x 4 hüvelyk
€63.68 /Mértékegység