Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5609PK rögzítő, fekete, nejlon, 13/64 hüvelykes furatméret, 5/8 hüvelykes hosszúság, 50 pk | AD3NVX 40K564

DISCO 5609PK rögzítő, fekete, nylon, 13/64 hüvelykes furatméret, 5/8 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NVX Modell: 5609PKKereszthivatkozás: 40K564

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrögzítő
színekFekete
Grip tartomány0.030–0.365 ”
Fej Dia.19 / 32 "
Fejmagasság1 / 32 "
fej típusaRound
Lyuk méret13 / 64 "
Szegecs Dia.13 / 64 "
Szegecs hossza5 / 8 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaWeatherstrip rögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5609PK rögzítő, fekete, nylon, 13/64 hüvelykes furatméret, 5/8 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€26.33 /csomag