Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 9837-532 persely Cpvc 80 6 hüvelykes csatlakozó 150 Psi

Raktáron
Tétel: AF7RCY Modell: 9837-532Kereszthivatkozás: 22JZ59
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
€167.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsapos x aljzat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret6 "x 4"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9837-530 persely Cpvc 80 6 hüvelykes csap 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Csapos x aljzat6 "x 3"€185.41
GF PIPING SYSTEMS 9837-585 persely Cpvc 80 8 hüvelykes csap 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Csapos x aljzat8 "x 6"€507.15
GF PIPING SYSTEMS 9839-052 Persely Cpvc 80 3/8 hüvelykes menetes 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"€21.70
GF PIPING SYSTEMS 9839-099 Persely Cpvc 80 3/4 hüvelykes menetes 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099MNPT x FNPT3 / 4 "x 3 / 8"€23.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9837-532 persely Cpvc 80 6 hüvelykes csatlakozó 150 Psi
€167.77 /Mértékegység