Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9801-338 Reducing Tee Cpvc 80 3 x 3 x 2 hüvelyk | AB3UWN 1VGG6

GEORG FISCHER 9801-338 Csökkentő Tee CPVC 80 3 x 3 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3UWN Modell: 9801-338Kereszthivatkozás: 1VGG6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€188.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Max. Nyomás375 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret3 "x 3" x 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9801-101 Reducing Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelyk | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 fok F210 fok F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€27.94
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 hüvelyk | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 1/2 "€38.31
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 hüvelyk | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 3/4 "€31.67
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Reducing Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelyk | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€75.63
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€78.57
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Reducing Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 hüvelyk | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€78.48
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 hüvelyk | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 fok F210 fok F2 "x 2" x 1 "€92.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9801-338 Csökkentő Tee CPVC 80 3 x 3 x 2 hüvelyk
€188.30 /Mértékegység