GEORG FISCHER Csökkentő póló


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat x foglalat , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Menetrend: 80
StílusModellMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9801-209
150 psi176 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€81.53
B
9801-420
324 psi @ 73 fok F210 fok F4 "x 4" x 2 "€225.56
B
9801-422
324 psi @ 73 fok F210 fok F4 "x 4" x 3 "€232.22
B
9801-338
375 psi @ 73 fok F210 fok F3 "x 3" x 2 "€186.80
B
9801-251
404 psi @ 73 fok F210 fok F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€81.98
B
9801-249
404 psi @ 73 fok F210 fok F2 "x 2" x 1 "€93.70
B
9801-210
471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€78.69
B
9801-211
471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€76.09
B
9801-168
520 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€72.89
B
9801-131
630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 3/4 "€33.24
B
9801-130
630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 1/2 "€36.56
B
9801-101
688 psi @ 73 fok F210 fok F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€29.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?