Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 hüvelyk | AB3UVY 1VGF1

GEORG FISCHER 9801-130 Csökkentő Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB3UVY Modell: 9801-130Kereszthivatkozás: 1VGF1
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
€36.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Max. Nyomás630 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret1 "x 1" x 1/2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9801-101 Reducing Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelyk | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 fok F210 fok F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€29.10
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 hüvelyk | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 3/4 "€33.24
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Reducing Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelyk | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€72.89
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€78.69
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Reducing Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 hüvelyk | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€76.08
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 hüvelyk | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 fok F210 fok F2 "x 2" x 1 "€93.70
GF PIPING SYSTEMS 9801-251 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 hüvelyk | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 fok F210 fok F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€81.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9801-130 Csökkentő Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 hüvelyk
€36.55 /Mértékegység