Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 837-101 szűkítő persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Spg x csúszó PVC | AE9VXX 6MV45

GEORG FISCHER 837-101 Reduktor persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Spg x Slip Pvc

Raktáron
Tétel: AE9VXX Modell: 837-101Kereszthivatkozás: 6MV45
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
€2.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsapos x aljzat
Max. Nyomás688 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 837-338 Szűkítő persely 3 x 2 hüvelyk Spg x csúszó PVC | AB3UNG 1VFK8 837-338Csapos x aljzat375 psi 73 ° F-on3 "x 2"€44.93
GF PIPING SYSTEMS 837-420 szűkítő persely, 4 x 2 hüvelyk Spg x csúszó PVC | AB3UNJ 1VFL1 837-420Csapos x aljzat324 psi 73 ° F-on4 "x 2"€61.89
GF PIPING SYSTEMS 837-422 Szűkítő persely 4 x 3 hüvelyk Spg x csúszó PVC | AB3UNL 1VFL3 837-422Csapos x aljzat324 psi 73 ° F-on4 "x 3"€62.04
GF PIPING SYSTEMS 838-338 szűkítő persely, 3 x 2 hüvelyk Spg x Fpt PVC | AB3UNN 1VFL5 838-338Csap x x FNPT187 psi 73 ° F-on3 "x 2"€62.16
GF PIPING SYSTEMS 838-420 szűkítő persely 4 x 2 hüvelyk Spg x Fpt PVC | AB3UNQ 1VFL7 838-420Csap x x FNPT162 psi 73 ° F-on4 "x 2"€96.57
GF PIPING SYSTEMS 838-422 szűkítő persely, 4 x 3 hüvelyk Spg x Fpt PVC | AB3UNT 1VFL9 838-422Csap x x FNPT162 psi 73 ° F-on4 "x 3"€100.28
GF PIPING SYSTEMS 839-338 szűkítő persely 3 x 2 hüvelyk Mpt x Fpt PVC | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3 "x 2"€40.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 837-101 Reduktor persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Spg x Slip Pvc
€2.14 /Mértékegység