TYDENBROOKS 1061065 Csavartömítés 3-3/8 x 29/64 hüvelyk sárga - 200 db-os csomag | AC8FHB 39R487

TYDENBROOKS 1061065 Csavartömítés 3-3/8 x 29/64 hüvelyk sárga - 200 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8FHB Típus: 1061065Kereszthivatkozás: 39R487

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€721.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros tömítés
színekSárga
Impresszum terület magassága1"
Impresszum1 sor 7 karakterből
Hossz3.375 "
AnyagABS / Acél
Számjegyek száma7
Elsődleges alkalmazásTeherautó, pótkocsi, konténer
Vastagság29 / 64 "
Huzalhossz13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.51
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8309900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzámjegyek számaVastagságHuzalhosszPkg. Menny.Ár
TYDENBROOKS 1061067 Csavartömítés 4-3/8 x 5/16 hüvelyk Abs fehér - 250 db-os csomag | AC8FGZ 39R485 1061067fehér4.375 "65 / 16 "53 / 64 "1€1,345.86
TYDENBROOKS 1061064 Csavartömítés 3-3/8 x 29/64 hüvelyk Abs piros - 200 db-os csomag | AC8FHA 39R486 1061064Piros3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€776.88
TYDENBROOKS 1061066 Csavartömítés 3-3/8 x 29/64in Abs Blue - 200 db-os csomag | AC8FHC 39R488 1061066Kék3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€776.82
TYDENBROOKS VBECONOBOLT-GRAI csavartömítések, 5/16 hüvelykes csavar átmérőjű, 3 hüvelykes csavarhézag, 3 hüvelykes csavarhossz, 4 | CU7DNN 52AZ96 VBECONOBOLT-GRAI-----100€336.77
TYDENBROOKS V52021000-10-GRAI csavartömítések, 1/2 hüvelykes csavar átmérő, 1 1/4 hüvelykes csavarhézag, 1 1/4 hüvelykes csavarhossz, fehér | CU7DNP 407J75 V52021000-10-GRAI-----200€509.41
TYDENBROOKS V9254095L-6-GRAI csavartömítések, 3/8 hüvelykes csavar átmérőjű, 3 1/2 hüvelykes csavarhézag, 3 1/2 hüvelykes csavarhossz, sárga | CU7DNQ 52AZ95 V9254095L-6-GRAI-----100€425.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYDENBROOKS 1061065 Csavartömítés 3-3/8 x 29/64 hüvelyk sárga - 200 db-os csomag
€721.03 /Mértékegység