Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546327 Poligömb golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 2 bemenet | AA9DMY 1CLV4

GEORG FISCHER 167546327 Poly gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 2 In

Raktáron
Tétel: AA9DMY Típus: 167546327Kereszthivatkozás: 1CLV4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€525.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagapolipropilén
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás75 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 167546324 Poli golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 bemenet | AA9DMV 1CLV1 1675463241"€272.69
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546325 Poli golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AA9DMW 1CLV2 1675463251.25 "€406.31
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546326 Poly Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "€481.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 167546327 Poly gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 2 In
€525.42 /Mértékegység