Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546325 Poli golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AA9DMW 1CLV2

GEORG FISCHER 167546325 Poly gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 1-1 / 4 In

Raktáron
Tétel: AA9DMW Típus: 167546325Kereszthivatkozás: 1CLV2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€406.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagapolipropilén
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás75 psi wsp
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 167546324 Poli golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1 bemenet | AA9DMV 1CLV1 1675463241"€272.69
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546326 Poly Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "€481.99
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546327 Poligömb golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 2 bemenet | AA9DMY 1CLV4 1675463272"€525.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 167546325 Poly gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 1-1 / 4 In
€406.31 /Mértékegység