Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543103 PVC golyóscsap 3-utas Union Fnpt 3/4 In | AE8WGF 6FXG1

GEORG FISCHER 161543103 PVC gömbcsap 3 utas Union Fnpt 3/4 In

Raktáron
Tétel: AE8WGF Típus: 161543103Kereszthivatkozás: 6FXG1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€349.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
Testnevelés3-irányú, valódi unió
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTeljes L
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543107 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozás Fnpt 2 In | AE8WGB 6FXF7 1615431072"€667.61
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543105 PVC golyóscsap, 3-utas egység Fnpt 1-1/4 In | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "€483.89
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543104 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozás Fnpt 1 In | AE8WGE 6FXG0 1615431041"€429.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161543103 PVC gömbcsap 3 utas Union Fnpt 3/4 In
€349.05 /Mértékegység