Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543105 PVC golyóscsap, 3-utas egység Fnpt 1-1/4 In | AE8WGD 6FXF9

GEORG FISCHER 161543105 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozó Fnpt 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AE8WGD Típus: 161543105Kereszthivatkozás: 6FXF9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€483.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
Testnevelés3-irányú, valódi unió
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret1.25 "
KikötőTeljes L
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543107 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozás Fnpt 2 In | AE8WGB 6FXF7 1615431072"€667.61
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543104 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozás Fnpt 1 In | AE8WGE 6FXG0 1615431041"€429.21
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543103 PVC golyóscsap 3-utas Union Fnpt 3/4 In | AE8WGF 6FXG1 1615431033 / 4 "€349.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161543105 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozó Fnpt 1-1/4 In
€483.89 /Mértékegység