GEORG FISCHER PVC 3 utas, True Union gömbcsap, FNPT x FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: 3-irányú, valódi unió , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Max. Gőznyomás: 0 psi wsp , Port: Teljes L , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
161543104
1"€389.69
A
161543105
1.25 "€416.76
A
161543107
2"€617.10
A
161543103
3 / 4 "€316.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?