Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 161543087 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat 2 bemenet | AE8WGL 6FXG9

GEORG FISCHER 161543087 PVC gömbcsap 3 utas csatlakozóaljzat, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8WGL Típus: 161543087Kereszthivatkozás: 6FXG9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€645.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
Testnevelés3-irányú, valódi unió
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTeljes L
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9565
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543085 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat 1-1/4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€451.54
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543084 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat, 1 bemenet | AE8WGN 6FXH1 1615430841"€398.47
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543082 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat, 1/2 bemenet | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "€272.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161543087 PVC gömbcsap 3 utas csatlakozóaljzat, 2 hüvelyk
€645.80 /Mértékegység