Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543084 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat, 1 bemenet | AE8WGN 6FXH1

GEORG FISCHER 161543084 PVC gömbcsap 3 utas csatlakozóaljzat, 1 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AE8WGN Típus: 161543084Kereszthivatkozás: 6FXH1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€398.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
Testnevelés3-irányú, valódi unió
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTeljes L
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 161543087 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat 2 bemenet | AE8WGL 6FXG9 1615430872"€645.80
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543085 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat 1-1/4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€451.54
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161543082 PVC golyóscsap 3-utas csatlakozóaljzat, 1/2 bemenet | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "€272.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161543084 PVC gömbcsap 3 utas csatlakozóaljzat, 1 hüvelyk
€398.47 /Mértékegység