SPEEDAIRE Léghajtású sajtológépek


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Ipari , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Biztonsági kar
StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességKimerítSzabad sebességFogantyúHPÁr (ÁFA nélkül)
A
45YY31
--------€324.33
B
45ÉNy67
--------€534.39
C
45YY20
--------€203.09
D
48LZ92
--------€128.96
E
45ÉNy66
--------€732.11
F
45YY19
--------€294.85
C
45YY21
--------€203.09
G
45ÉNy65
--------€215.59
H
48LZ93
--------€71.10
I
45YY22
--------€211.94
J
12V738
5.25 "3.515.0NemHátulsó20,000 rpmGumi0.25€135.53
K
12V739
5.125 "3.515.0NemFront20,000 rpmAlumínium0.39€120.54
L
12V742
7.875 "2.410.0IgenHátulsó20,000 rpmÖsszetett0.4€948.92
M
12V741
7.875 "2.410.0IgenHátulsó12,000 rpmÖsszetett0.4€194.34

Léghajtású sajtológépek

A Speedaire derékszögű légmaró csiszológépeket olyan munkákhoz használják, mint a fémek polírozása, a szerszámok megmunkálása, a hegesztések simítása és a tömítések eltávolítása. Ezek a csiszolók sűrített levegőn működnek, és jellemzően könnyebbek, mint a zsinórral vagy vezeték nélkül őrölt csiszolók, hogy csökkentsék a felhasználói fáradtságot hosszabb használat során. Kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, így jól működnek és hosszabb élettartamot kínálnak. Válasszon ezek közül a légüzemű szerszámgépek közül, amelyek alumíniumból, kompozitból és gumi fogantyúból állnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?