GENIE GH5.6 alumínium emelőkosár, 250 lb kapacitás, 14 hüvelykes magasság | AA8HHX 18F656

GENIE GH5.6 alumínium platform emelő, 250 lb kapacitás, 14 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AA8HHX Modell: GH5.6Kereszthivatkozás: 18F656

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,410.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Alaplábak a belső oldalon.24 "
Alaplábak kívül Dia.24 "
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője2"
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé220-1 / 2 "
A magasság emelése villával felfelé220-1 / 2 "
Emelési magasság max.220.5 "
Emelési magasság min.54 "
Terhelhetőség250 font
Teljes magasság14 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség14 "
Peronhossz24 "
Platform szélesség24 "
Powered ByCO2 vagy sűrített levegő
Hátsó kerék átmérője4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.19
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Könnyű anyagú emelő ideális légcsatornák, vízvezeték-rendszerek, mennyezeti panelek, fűtőtestek, kémények és elektromos szerelvények emeléséhez, elhelyezéséhez és felszereléséhez
    • Az üzemeltetéshez szén-dioxidra vagy sűrített levegőre van szükség
    • Néhány másodperc alatt felszerelhető, további szerszámok nélkül
    • A kompakt kialakítás lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy nehéz rakományokat egyedül emeljen és rakjon le
    • Biztonsági zárral ellátott összecsukható lábak a berendezés stabilitásának biztosítása érdekében
    • Egy darabból álló platform, amely bármilyen méretű szén-dioxid-palackhoz csak a csukló csavarásával rögzíthető

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Kapacitás67 hüvelyk magasság | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Forgatható, (2) Merev67 "16.75 "Kézi csörlő2"200 font67 "-
ajánlatkérés
GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Kapacitás41 hüvelyk magasság | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Forgatható149.625 "24 "CO2 vagy sűrített levegő41 "300 font41 "€5,043.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE GH5.6 alumínium platform emelő, 250 lb kapacitás, 14 hüvelyk magasság
€5,410.41 /Mértékegység