GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Kapacitás67 hüvelyk magasság | AA8HHR 18F640

GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Kapacitás 67 hüvelyk magasság

Tétel: AA8HHR Modell: LL-5.5Kereszthivatkozás: 18F640

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Alaplábak a belső oldalon.18 "
Alaplábak kívül Dia.20-1 / 2 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője2"
Az első kerék átmérője2"
A magasság emelése villával lefelé67 "
A magasság emelése villával felfelé67 "
Emelési magasság max.67 "
Emelési magasság min.2"
Terhelhetőség200 font
Terhelésközpont7"
Teljes magasság67 "
Teljes hossz16.75 "
Teljes szélesség20.5 "
Peronhossz14 "
Platform szélesség16.75 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Kapacitás41 hüvelyk magasság | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Forgatható149.625 "24 "CO2 vagy sűrített levegő41 "300 font41 "€5,088.78
GENIE GH5.6 alumínium emelőkosár, 250 lb kapacitás, 14 hüvelykes magasság | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Forgatható220.5 "24 "CO2 vagy sűrített levegő54 "250 font14 "€5,453.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Kapacitás 67 hüvelyk magasság