GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Kapacitás41 hüvelyk magasság | AA8HHW 18F655

GENIE GH3.8 platformemelő 300 Lb. Kapacitás 41 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AA8HHW Modell: GH3.8Kereszthivatkozás: 18F655

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,088.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Alaplábak a belső oldalon.24 "
Alaplábak kívül Dia.24 "
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője2"
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé149-5 / 8 "
A magasság emelése villával felfelé149-5 / 8 "
Emelési magasság max.149.625 "
Emelési magasság min.41 "
Terhelhetőség300 font
Teljes magasság41 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség14 "
Peronhossz24 "
Platform szélesség24 "
Powered ByCO2 vagy sűrített levegő
Hátsó kerék átmérője4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Kapacitás67 hüvelyk magasság | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Forgatható, (2) Merev67 "16.75 "Kézi csörlő2"200 font67 "-
ajánlatkérés
GENIE GH5.6 alumínium emelőkosár, 250 lb kapacitás, 14 hüvelykes magasság | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Forgatható220.5 "24 "CO2 vagy sűrített levegő54 "250 font14 "€5,453.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE GH3.8 platformemelő 300 Lb. Kapacitás 41 hüvelyk magasság
€5,088.78 /Mértékegység