Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Rezgésmérő Datalog SD kártyával | AF2QAM 6XAH8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Rezgésmérő Datalog Sd kártyával

Raktáron
Tétel: AF2QAM Típus: VM8205SDKereszthivatkozás: 6XAH8
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
€1,437.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésmérő
PontosságAz olvasás +/- 5% -a + 2 számjegy
Automatikus kikapcsolásY
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványN
AdatmegőrzésY
kijelző2.05 x 1.5 "LCD
Frekvenciatartomány10 Hz és 1 kHz között
FelületSD kártya
Temp. HatótávolságN / A
Sebesség0.02-7.87 in / sec

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9025198080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Gyorsulási tartomány (2–656 láb / sec2)
    • Speciális jellemzők: Excel formátumú adatnaplók kimenete

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Rezgésmérő Datalog Sd kártyával
€1,437.79 /Mértékegység