HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock peremes tartók, 2 /3 pole


Szűrő
erősítők: 15 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Rozsdamentes acél , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Jelenlegi értékelés: 15 A , Karima anyaga: Rozsdamentes acél , Szigetelés: Szigetelt test , Beépítési: Csavaros rögzítés , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 14 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModelltípusMagasságHosszFeszültségFeszültségértékelésSzélességAnyagNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7468
2 pólus 2 huzal0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NejlonML-1R€47.21
B
HBL7596
2 pólus 3 huzal0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NejlonML-2R€72.74
C
HBL7487
3 pólus 3 huzal0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rozsdamentes acélML-3R€73.40

Midget Twist Lock peremes tartók, 2 /3 pole

A Hubbell huzalozóeszköz-Kellems zárócsatlakozói csatlakoztatják az elektromos berendezéseket az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlen lekapcsolását a rezgések vagy az építőipari és ipari alkalmazások bármely mozgása miatt. Ezek a női tartályok rozsdamentes acél karimákkal, fenolos alappal és sárgaréz érintkezőkkel rendelkeznek a hőállóság, ütésállóság és tartósság érdekében. Válasszon a 15A -es aljzatok széles választékából, amelyek 125 és 125/250V feszültségű névleges feszültséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben nylon karimás foglalat? nylon karimával az alaphoz való zökkenőmentes integráció érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?