Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 761L-SS-12MM Anya 316 Rozsdamentes acél Let-lok 12mm | AD6YTB 4CMX6

HAM-LET 761L-SS-12MM anya 316 rozsdamentes acél 12 mm átmérőjű

Raktáron
Tétel: AD6YTB Típus: 761L-SS-12MMKereszthivatkozás: 4CMX6
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
€32.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R)
Hex méret22mm
Max. Nyomás2650-6750 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0243
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 761L-SS-6MM Anya 316 Rozsdamentes acél Let-lok 6mm | AD6YRY 4CMX3 761L-SS-6MM14mm4100-10,300 psi6mm€16.43
HAM-LET 761L-SS-8MM Anya 316 Rozsdamentes acél Let-lok 8mm | AD6YRZ 4CMX4 761L-SS-8MM16mm4100-8100 psi8mm€14.68
HAM-LET 761L-SS-10MM Anya 316 Rozsdamentes acél Let-lok 10mm | AD6YTA 4CMX5 761L-SS-10MM19mm3350-6550 psi10mm€19.42
HAM-LET 3500075 nyomóanya, 316 rozsdamentes acél, tömörítés, 15 mm-es csőhöz | CR3NWK 787XV1 3500075---€36.60
HAM-LET 3500077 nyomóanya, 316 rozsdamentes acél, tömörítés, 16 mm-es csőhöz | CR3NWL 787XV2 3500077---€33.02
HAM-LET 3500083 nyomóanya, 316 rozsdamentes acél, tömörítés, 22 mm-es csőhöz | CR3NWM 787XV4 3500083---€52.14
HAM-LET 3500061 nyomóanya, 316 rozsdamentes acél, tömörítés, 3 mm-es csőhöz | CR3NWN 787XV5 3500061---€10.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 761L-SS-12MM anya 316 rozsdamentes acél 12 mm átmérőjű
€32.44 /Mértékegység