SPEEDAIRE 1/4 "250 psi ömlesztett többcélú légtömlő


Szűrő
Szín: Piros , Belső átmérő: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 0.5 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok , A cső anyaga: nitril
StílusModellFedőanyagHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
10A216
Chemivic500 láb.€768.89
B
5W019
Nitrilolaj-ellenálló250 láb.€416.34

1/4 "250 psi ömlesztett többcélú légtömlő

A Speedaire többcélú levegőtömlők sűrített levegőt szállítanak a pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a flexibilis levegőtömlők a kívánt hosszúságra vághatók, és a tömlők végeihez kompatibilis tömlőszerelvényeket lehet hozzáadni, hogy a szerszámokhoz és berendezésekhez csatlakoztassák őket. A tömlők feltekercseltek, és egy orsón tárolhatók, hogy használaton kívül tartsák őket az útból. Elfogadják azokat a szerelvényeket, amelyek krimpekkel, érvéghüvelyekkel vagy bilincsekkel vannak felszerelve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?