Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS MŰSZEREK LLC DT4947SD hőelemes hőmérő, K típusú 4 bemenetek | AG7GGJ 6XAK0

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4947SD hőelemes hőmérő, K típusú 4 bemenet

Raktáron
Tétel: AG7GGJ Típus: DT4947SDKereszthivatkozás: 6XAK0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€697.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem hőmérő
Pontosság+/- 0.4% az olvasás +2 fok F
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványNem
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelzőLCD
FelületSD-kártya, RS-232
Memory designMinimum maximum
Bemenetek száma4
Szonda csatlakozóElfogadja az ásókötegeket
Felbontás0.1 fok
Mintavételezési érték1 perc. 1 óráig.
Temp. Hatótávolság-148 fok - 3092 fok (hőelemtípusok kombinálásával)
Hőelem típusaK típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025198080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4947SD hőelemes hőmérő, K típusú 4 bemenet
€697.87 /Mértékegység