Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC DT310LAB digitális zsebhőmérő 8-3/8 hüvelykes hosszúság | AC9VUN 3KTW1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT310LAB digitális zsebhőmérő, 8-3/8 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9VUN Modell: DT310LABKereszthivatkozás: 3KTW1
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
€59.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsebhőmérő
Pontosság-4 F-248 F F +/- 1.8 F F, a tartományon kívül +/- 3.6 F F
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusLR 44 1.5 V alkáli
Kalibrációs tanúsítványNem
Case MaterialMűanyag
AdatmegőrzésNem
Fokozat osztások0.1 fok
Dial Méret57.2 x 20.6 mm
kijelző4 jegyű digitális LCD
Lens AnyagLCD
Felbontás0.1 fok
Szár hossza8.38 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAdatmegőrzésDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC DPT301FC digitális zsebhőmérő 5 hüvelyk hosszúság | AC9VUA 3KTP8 DPT301FC+/- 1 C fokIgen34.5 x 30.0 mm4.5 "-40-302 F fok€32.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT310LAB digitális zsebhőmérő, 8-3/8 hüvelykes hosszúság
€59.16 /Mértékegység