Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC DPT301FC digitális zsebhőmérő 5 hüvelyk hosszúság | AC9VUA 3KTP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digitális zsebhőmérő, 5 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9VUA Típus: DPT301FCKereszthivatkozás: 3KTP8
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
€32.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsebhőmérő
Pontosság+/- 1 C fok
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusLR 44 1.5 V alkáli
Kalibrációs tanúsítványNem
Case MaterialMűanyag
AdatmegőrzésIgen
Fokozat osztások0.1 fok
Dial Méret34.5 x 30.0 mm
kijelző4 jegyű digitális LCD
Lens AnyagLCD
Felbontás0.1 fok
Szár hossza4.5 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40-302 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAdatmegőrzésDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC DT310LAB digitális zsebhőmérő 8-3/8 hüvelykes hosszúság | AC9VUN 3KTW1 DT310LAB-4 F-248 F F +/- 1.8 F F, a tartományon kívül +/- 3.6 F FNem57.2 x 20.6 mm8.38 "-58 fok. 302 fokig.€59.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC digitális zsebhőmérő, 5 hüvelykes hosszúság
€32.56 /Mértékegység