Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U011C010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 6 x 14 120/240V | AE7RQW 6ADG2

GENERAL ELECTRIC U011C010 konnektor 5-20R2GFCI 6 x 14 120 / 240V

Raktáron
Tétel: AE7RQW Típus: U011C010Kereszthivatkozás: 6ADG2
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
€749.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMéretlen felszíni áramforrás
erősítők70
Mélység5.187 "
A ház értékeléseNEMA 3R
Magasság14.375 "
AnyagAcél
Védelem(2) 20A 1 pólusú megszakítók
Aljzat típusa(2) 5-20R2GFCI
Feszültség120/240
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságVédelemFeszültségSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010 Tápcsatlakozó 5-20R2 5 x 7 120V 20A | AE7RQP 6ADF6 U010207.125 "Egyik sem1205.75 "€191.51
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQQ 6ADF7 U010010207.125 "Egyik sem1205.75 "€202.20
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010010GRP Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A Zöld | AE7RQR 6ADF8 U010010GRP207.125 "Egyik sem1205.75 "€245.56
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010C010 Tápcsatlakozó 6 x 9 120V 20A | AE7RQT 6ADF9 U010C010209.125 "20A 1 pólusú megszakító1207.25 "€425.65
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010S010GRP Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQU 6ADG0 U010S010GRP207.125 "Egyik sem1205.75 "€240.89
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U011010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQV 6ADG1 U011010207.125 "Egyik sem1205.75 "€260.56
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U012010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQX 6ADG3 U012010207.125 "Egyik sem1205.75 "€290.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC U011C010 konnektor 5-20R2GFCI 6 x 14 120 / 240V
€749.81 /Mértékegység