ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJC36600G Megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WDL

GENERAL ELECTRIC TJC36600G megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v

Tétel: AG8WDL Típus: TJC36600G
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás30kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaTJC
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)25.72
Hajó hossza (cm)9.68
Hajószélesség (cm)20.96

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJC36400B Megszakító 400 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WDG TJC36400B400A-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJC36400E Megszakító 400 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WDH TJC36400E400A-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJC36400F megszakító 400 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WDJ TJC36400F400A€4,566.93
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJC36400G Megszakító 400 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WDK TJC36400G400A-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJC36600H megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v | AG8WDM TJC36600H600A€5,445.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJC36600G megszakító 600 Amper 600vac 3p 30kaic@480v