RACO Vezeték kimeneti testek


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Kapcsolat típus: Csavarmenetes , Befejez: Porbevonatú , Veszélyes helyek osztálya: Nem , Hub stílus: Csavarmenetes , Anyaga: Alumínium , Darabszám: 2 , Teljes magasság: 3 1 / 2 " , Teljes hossz: 7 13 / 16 " , Teljes szélesség: 2 1 / 2 " , Alak: lbs. , Különleges képességek: Merev , Menet mérete: 1 1 / 2 " , Szál típusa: NPT , Kereskedelmi méret: 1 1/2", 1 1/2"
StílusModellTestnevelésKapacitásszínekHub méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
RC050
C4.3 cu. ban ben.Ezüst1 / 2 "€12.02
B
UCB050
C, LB, LL, LR vagy T8.5 cu. ban ben.Szürke1 / 2 "€38.75
C
UCB075
C, LB, LL, LR vagy T10.0 cu. ban ben.Szürke3 / 4 "€54.04
D
UCB0100
LB3.0 cu. ban ben.Szürke1"€75.75
E
LB150
lbs.30.8 cu. ban ben.Ezüst1 1 / 2 "€49.39
ajánlatkérés
F
LR150
LR30.8 cu. ban ben.Ezüst1.5 "€44.47
G
T075
T7.3 cu. ban ben.Ezüst3 / 4 "€16.95
G
T050
T4.3 cu. ban ben.Ezüst1 / 2 "€13.61
G
T150
T30.8 cu. ban ben.Ezüst1.5 "€52.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?