NIBCO Csökkentő adapter


Szűrő
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
703R 11/4X3/4
Öntött bronzC x FNPT351 psi @ 200 fok F1-3/8" x 7/8"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€48.63
B
7032R 1/2X1/4
Öntött bronzFTG x FNPT577 psi @ 200 fok F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "x 1 / 4"€21.92
B
7032R 3/4X1/2
Öntött bronzFTG x FNPT466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "x 1 / 2"€32.52
C
703R-LF 3/4X3/8
Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT466 psi-3 / 8 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€29.36
D
603R 1x1 / 2
Répa rézC x FNPT494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1"€28.97
D
603-R
Répa rézC x FNPT439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/8"1"-20 foktól 400 fokig F1.25 "€45.75
D
603-R
Répa rézC x FNPT408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 2-1/8"2"-20 foktól 400 fokig F1.5 "€33.00
E
604R 1/8x1/4
Répa rézC x MNPT912 psi @ 100 fok F1 / 4 "x 1 / 4"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 8 "€15.23
E
604R 1x3 / 4
Répa rézC x MNPT494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1"€22.61
E
604R 11/4x11/2
Répa rézC x MNPT439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€39.56
E
604R 11 / 2x1
Répa rézC x MNPT408 psi @ 100 fok F1-5 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F1.5 "€45.91
D
603R 5/8x1/2
Répa rézC x FNPT631 psi @ 100 fok F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F5 / 8 "€14.29
E
604R 11 / 2x2
Répa rézC x MNPT408 psi @ 100 fok F1-5 / 8 "x 2"2"-20 foktól 400 fokig F1.5 "€68.78
D
603R 1/4x3/8
Répa rézC x FNPT912 psi @ 100 fok F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 foktól 400 fokig F1 / 4 "€12.17
D
C603 1/2x3/8
Répa rézC x FNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€8.32
D
603R 3/8x1/2
Répa rézC x FNPT779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€10.01
E
604-R
Répa rézC x MNPT364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 400 fokig F2"€65.10
D
C603 1/2x3/4
Répa rézC x FNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€9.91
D
C603 3/4x1/2
Répa rézC x FNPT582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€9.88
E
U604 1/2x3/4
Répa rézC x MNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€12.59
D
603R 3/8x1/4
Répa rézC x FNPT779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€8.97
E
C604 3 / 4x1
Répa rézC x MNPT582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€18.10
D
603R 1/8x1/4
Répa rézC x FNPT912 psi @ 100 fok F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 8 "€13.50
E
604R 11 / 4x1
Répa rézC x MNPT439 psi @ 100 fok F1-3 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F1.25 "€27.33
D
603-R
Répa rézC x FNPT408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-3/8"1.25 "-20 foktól 400 fokig F1.5 "€50.44
E
604R 3/8x3/4
Répa rézC x MNPT779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€10.96
E
604R 1 / 2x1
Répa rézC x MNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€21.38
E
604-R
Répa rézC x MNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€10.45
E
604R 5/8x3/4
Répa rézC x MNPT631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F5 / 8 "€13.48
E
604R 5/8x1/2
Répa rézC x MNPT631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F5 / 8 "€19.82
E
604-R
Répa rézC x MNPT494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 1-1/2"1.5 "-20 foktól 400 fokig F1"€44.02
D
603R 5/8x3/4
Répa rézC x FNPT631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F5 / 8 "€11.40
D
603R 1x3 / 4
Répa rézC x FNPT494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 7/8"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1"€17.61
D
603R 3 / 4x1
Répa rézC x FNPT582 psi @ 100 fok F7/8"x 1-1/8"1"-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€22.28
D
603R 11/4x11/2
Répa rézC x FNPT439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-5/8"1.5 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€41.31
D
603R 2x11 / 2
Répa rézC x FNPT364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"1.5 "-20 foktól 400 fokig F2"€63.26
E
604R 3/8x1/2
Répa rézC x MNPT779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€11.93
E
604R 1x11 / 4
Répa rézC x MNPT494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 400 fokig F1"€26.22
E
604R 11/2x11/4
Répa rézC x MNPT408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 400 fokig F1.5 "€38.97
D
U603 1/2x1/4
Répa rézC x FNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€9.72
E
C604 1/2x3/8
Répa rézC x MNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€7.80
E
U604 3/4x1/2
Répa rézC x MNPT582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€12.59

Csökkentő adapter

A Nibco redukciós adaptereket úgy tervezték, hogy állandó, szivárgásmentes kapcsolatot biztosítsanak a vízvezeték-szerelvényekben, amely ellenáll a méretaránynak és a korróziónak. Ezek az adapterek öntött bronzból / kovácsolt rézből / alacsony ólmú öntött bronzból készült testekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a hőmérsékletnek és a nyomásnak akár 400 F és 912 psi nyomásnak is. Válasszon ezen redukciós adapterek széles választékából, amelyek 1/4 és 2 hüvelyk közötti csőméretekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?