Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP230 Dugaszolható hüvelykes megszakító 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3

GENERAL ELECTRIC THQP230 dugaszos hüvelykapcsoló 30a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AE7WLH Modell: THQP230Kereszthivatkozás: 6AXW3
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
€31.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők30
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMin. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP120 Dugaszolható hüvelykes megszakító 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "€10.91
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP220 Dugaszolható hüvelykes megszakító 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014 AWG2-1"€31.84
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP115 Dugaszolható megszakító Thqp 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€10.91
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP125 Dugaszolható megszakító Thqp 25 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€14.81
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP150 dugaszolható megszakító, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-€10.91
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP215 Dugaszolható megszakító Thqp 15 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€31.84
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP225 Dugaszolható megszakító Thqp 25 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€32.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP230 dugaszos hüvelykapcsoló 30a 2p 10ka 240v
€31.84 /Mértékegység