Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP150 dugaszolható megszakító, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP

GENERAL ELECTRIC THQP150 dugaszolható megszakító, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V

Raktáron
Tétel: AG8WCP Modell: THQP150
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
€10.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők50A
frame típusaTHQP
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

    • A General Electric THQP150 dugaszolható megszakító ideális a General Electric panelekkel való használatra, hogy megvédje a csatlakoztatott berendezéseket a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta sérülésektől.
    • Ez a General Electric UL-listás megszakítója hőálló, hőre keményedő házzal és burkolattal rendelkezik, amely stabilitást és szerkezeti merevséget biztosít, valamint egy külön kalibráló csavart az optimális kioldási teljesítmény érdekében.
    • Kapcsos csatlakozóval rendelkezik, és maximális AIR és 10 kA, illetve 120 VAC névleges feszültség.
    • Ez az egypólusú megszakító feleakkora, mint a szabványos megszakítók, ezért kisebb terhelési központokkal is használható.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMin. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP120 Dugaszolható hüvelykes megszakító 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "€10.91
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP220 Dugaszolható hüvelykes megszakító 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014 AWG2-1"€31.84
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP230 Dugaszolható hüvelykes megszakító 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"€31.84
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP115 Dugaszolható megszakító Thqp 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€10.91
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP125 Dugaszolható megszakító Thqp 25 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€14.81
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP215 Dugaszolható megszakító Thqp 15 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€31.84
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQP225 Dugaszolható megszakító Thqp 25 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€32.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP150 dugaszolható megszakító, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V
€10.91 /Mértékegység