ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB31WY15 Csavaros megszakító, THQB, 15 A, 240 VAC, 3 P | AG8WAD

GENERAL ELECTRIC THQB31WY15 csavaros megszakító, THQB, 15 A, 240 VAC, 3 P

Tétel: AG8WAD Típus: THQB31WY15
€181.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők15A
Megszakító típusaTermikus mágneses védelem
frame típusaTHQB
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • A General Electric THQB31WY15 egy Q-Line öntött házas megszakító, amelyet arra terveztek, hogy megvédje a QO terhelési központokat, paneleket és elosztótáblákat a túlterheléstől és a rövidzárlatoktól.
    • Két semleges termikus-mágneses pólusa és egyetlen nem automatikus pólusa azonnali és hosszú távú kioldási funkciókat biztosít.
    • Ennek az UL-listás GE megszakítónak az amperes megszakító kapacitása 10 kA 120 volton és 15 A névleges áramerőssége.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMegszakító típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32020 megszakító 3pólusú 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32030 megszakító 3pólusú 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32070 megszakító 3 pólusú 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standard 3 AWG8 AWG3Július€181.92
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32080 megszakító 3 pólusú 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32100 megszakító 3 pólusú 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2170ST1 Csavar a megszakítón Thqb 70 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€284.40
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2180 Csavar a megszakítón Thqb 80 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandard --2-€138.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB31WY15 csavaros megszakító, THQB, 15 A, 240 VAC, 3 P
€181.92 /Mértékegység