Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Megszakító 15a 22ka 1p

Raktáron
Tétel: AG2VDD Típus: THHQB1115AF2Kereszthivatkozás: 32HY03
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
€1,403.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők15
Megszakító típusaÍvhibás áramköri megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Keret méret15A / THQ
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaKeret méretMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1115 Megszakító 1pólusú 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Csavaros szorító120 / 240 VAC151"Standard THQ8 AWG14 AWG€24.55
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1115HID megszakító 1pólusú 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDCsavaros szorító120 / 240 VAC151"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€121.17
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1120 megszakító 1pólusú 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Csavaros szorító120 / 240 VAC201"Standard THQB8 AWG14 AWG€24.55
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1120HID megszakító 1pólusú 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDCsavaros szorító120 / 240 VAC201"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€104.18
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1130 megszakító 1pólusú 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Csavaros szorító120 / 240 VAC301"Standard THQ8 AWG14 AWG€25.23
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1130HID megszakító 1pólusú 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDCsavaros szorító120 / 240 VAC301"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€121.25
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1160 megszakító 1pólusú 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Július120 / 240 VAC601"Standard THQ3 AWG8 AWG€29.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Megszakító 15a 22ka 1p
€1,403.38 /Mértékegység