Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL2020B megszakító 20a 2p 277/480vac 65ka | AG2VGC 32HZ09

GENERAL ELECTRIC TEYL2020B megszakító 20a 2p 277 / 480vac 65ka

Raktáron
Tétel: AG2VGC Modell: TEYL2020BKereszthivatkozás: 32HZ09

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€696.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők20
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3"
Keret méret125A / TEY
Magasság5.2 "
Max. LEVEGŐ-besorolás65kA
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma2
Fázis1
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1015B megszakító 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BCsavaros szorító277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1€297.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1020B megszakító 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BCsavaros szorító277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1€297.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1025B megszakító 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BJúlius277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1€329.05
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1030B megszakító 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BJúlius277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1€297.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1035B megszakító 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BJúlius277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1€1,038.01
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1040B megszakító 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BJúlius277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1€383.76
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL1045B megszakító 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BJúlius277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1€1,038.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL2020B megszakító 20a 2p 277 / 480vac 65ka
€696.56 /Mértékegység