GENERAL ELECTRIC Csavaros megszakítók: TEYL sorozat


Szűrő
Megszakító típusa: Standard , Mélység: 3" , Keret méret: 125A / TEY , Magasság: 5.2 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
TEYL3070B
Július277 / 480 VAC703"250 VDC2/0 AWG4 AWG3€3,753.53
B
TEYL1040B
Július277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
C
TEYL3040B
Július277 / 480 VAC403"250 VDC4 AWG10 AWG3€3,216.27
D
TEYL2060B
Július277 / 480 VAC602"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
D
TEYL2045B
Július277 / 480 VAC452"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
D
TEYL2040B
Július277 / 480 VAC402"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
D
TEYL2035B
Július277 / 480 VAC352"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
E
TEYL2030B
Július277 / 480 VAC302"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
D
TEYL2025B
Július277 / 480 VAC252"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
F
TEYL3050B
Július277 / 480 VAC503"250 VDC4 AWG10 AWG3€3,216.27
A
TEYL3045B
Július277 / 480 VAC453"250 VDC4 AWG10 AWG3€3,216.27
A
TEYL3025B
Július277 / 480 VAC253"250 VDC4 AWG10 AWG3€3,219.62
G
TEYL3100B
Július277 / 480 VAC1003"250 VDC2/0 AWG4 AWG3€3,872.61
A
TEYL3035B
Július277 / 480 VAC353"250 VDC4 AWG10 AWG3€3,216.27
D
TEYL2080B
Július277 / 480 VAC802"250 VDC2/0 AWG4 AWG2€3,193.58
B
TEYL1050B
Július277 VAC501"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
B
TEYL1030B
Július277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
B
TEYL1035B
Július277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
B
TEYL1070B
Július277 VAC701"125 VDC2/0 AWG4 AWG1€1,271.39
D
TEYL2125B
Július277 / 480 VAC1252"250 VDC2/0 AWG4 AWG2€7,742.87
D
TEYL2100B
Július277 / 480 VAC1002"250 VDC2/0 AWG4 AWG2€3,193.58
B
TEYL1045B
Július277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
A
TEYL3110B
Július277 / 480 VAC1103"250 VDC2/0 AWG4 AWG3€8,213.61
A
TEYL3090B
Július277 / 480 VAC903"250 VDC2/0 AWG4 AWG3€3,753.53
B
TEYL1060B
Július277 VAC601"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
D
TEYL2110B
Július277 / 480 VAC1102"250 VDC2/0 AWG4 AWG2€6,904.09
B
TEYL1025B
Július277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1€976.22
D
TEYL2090B
Július277 / 480 VAC902"250 VDC2/0 AWG4 AWG2€3,193.58
D
TEYL2070B
Július277 / 480 VAC702"250 VDC2/0 AWG4 AWG2€3,481.36
D
TEYL2050B
Július277 / 480 VAC502"250 VDC4 AWG10 AWG2€2,455.69
B
TEYL1015B
Csavaros szorító277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1€976.22
D
TEYL2015B
Csavaros szorító277 / 480 VAC152"250 VDC10 AWG14 AWG2€2,455.69
H
TEYL3020B
Csavaros szorító277 / 480 VAC203"250 VDC10 AWG14 AWG3€3,662.82
D
TEYL2020B
Csavaros szorító277 / 480 VAC202"250 VDC10 AWG14 AWG2€2,455.69
B
TEYL1020B
Csavaros szorító277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1€1,180.26

Csavaros megszakítók: TEYL sorozat

A General Electric TEYL sorozatú megszakítóit ipari panelekkel való használatra tervezték, hogy megvédjék a klíma-, fűtő- és hűtőberendezéseket az áram túlterhelésétől és a rövidzárlatoktól. Ezek a kompakt eszközök csavaros rögzítési kialakítással rendelkeznek, így ideálisak a füles/egységrögzítési alkalmazásokhoz, és nem cserélhető hő-mágneses kioldással azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségek ellen. Válasszon az UL listán szereplő egy-/két-/háromfázisú megszakítók széles választékából, amelyek 15 és 125 A között kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?