Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD3020B megszakító 20a 3p 277/480vac 25ka | AG2VGU 32HZ24

GENERAL ELECTRIC TEYD3020B megszakító 20a 3p 277 / 480vac 25ka

Raktáron
Tétel: AG2VGU Típus: TEYD3020BKereszthivatkozás: 32HZ24

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€719.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők20
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3"
Keret méret125A / TEY
Magasság5.2 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1015B megszakító 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Csavaros szorító€252.99
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1020B megszakító 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Csavaros szorító€252.99
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1025B megszakító 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Július€275.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1030B megszakító 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Július€252.99
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1035B megszakító 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Július€275.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1040B megszakító 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Július€891.47
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYD1045B megszakító 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Július€824.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYD3020B megszakító 20a 3p 277 / 480vac 25ka
€719.18 /Mértékegység