AC erősítők: 70 a 100 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Osztály: J osztály , Kompatibilis valamivel: 4 5/8" L x 1 1/8" átm , Csatlakozó típusa: Dobozfül , Jelenlegi értékelés: 61-100A , Mélység: 2-1 / 5 " , Illik: Ipari , Biztosíték átmérő: 3 / 4 " , Biztosítéktartó kódja: AB , Biztosíték hossza: 4 3 / 5 " , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: J , Magasság: 2.8 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Erősítők: 100 , Max. Feszültség: 600 , Mfr. Sorozat: Bussmann JM60x00 , Védelem: Rövidzárlatvédelem , Vizuális jelzés: Nem jelzi