GENERAL ELECTRIC TED134125WL E150 Line Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 125A, 480VAC | CE6KDX

GENERAL ELECTRIC TED134125WL E150 vonalas öntött házos megszakító, 3 pólusú, 125A, 480 VAC

Tétel: CE6KDX Típus: TED134125WL
€2,230.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők125
frame típusaTED
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7708

Termék részletek:

    • General Electric TED134125WL E150 Vonalöntött tokos megszakító az elektromos készülékek rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére
    • Ideális kereskedelmi és ipari panelekhez vagy kapcsolótáblákhoz
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és azonnali kioldáshoz
    • A kézi kioldáshoz és a hibakereséshez kapcsoló működtetővel van ellátva
    • A vonal- és rakományoldali füles kapcsok réz- és alumíniumhuzalok elhelyezésére alkalmasak
    • Átvezető szerelés a biztonságos csatlakozás érdekében korlátozott helyű paneltáblákban
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED113040 Csavar a megszakítón, 40A, 14kAIC 277V-on, egyfázisú | CE6KCZ TED113040401277€281.11
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED113080 Öntött tokos megszakító, 80A, 277V, 14kAIC 277V-on | CE6KDA TED113080801277€294.62
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED113090 Öntött tokos megszakító, 90A, 14kAIC, 277V, 1P | CE6KDB TED113090901277€294.62
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124Y100 öntött tokos megszakító, 100A, 14kAIC 480V-nál, 2P | CE6KDC TED124Y1001002480-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124YT100 öntött tokos megszakító, 100A, 18kAIC 480V-on, 2P | CE6KDD TED124YT100---€536.33
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED134010WL öntött tokos megszakító, 480VAC, hőmágneses kioldó | CE6KDE TED134010WL103480€603.81
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED134015WL Csavar a megszakítón, 15A, 480VAC, Mágneses hőkioldó | CE6KDF TED134015WL153480€710.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED134125WL E150 vonalas öntött házos megszakító, 3 pólusú, 125A, 480 VAC
€2,230.56 /Mértékegység