VESTIL TG-800 sorozatú szabványos átfedő fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , köd áteresztőképessége: 6.3% , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Szerelési kialakítás: Fejléc , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Standard , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 8" , Szakítószilárdság: 2635 psi , Vastagság: 0.08 "
StílusModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-800-SH-120-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€630.54
ajánlatkérés
B
TG-800-SH-120-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€777.64
C
TG-800-SH-96-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€739.73
ajánlatkérés
D
TG-800-SH-96-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€805.40
ajánlatkérés
E
TG-800-SH-96-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€448.46
ajánlatkérés
F
TG-800-SH-96-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€505.66
ajánlatkérés
G
TG-800-SH-120-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€932.06
H
TG-800-SH-120-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€708.38
ajánlatkérés
I
TG-800-SH-60-96-LT
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C60 "€538.72
ajánlatkérés
J
TG-800-SH-48-84-LT
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C48 "€393.19
ajánlatkérés
K
TG-800-SH-72-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€554.24
ajánlatkérés
L
TG-800-SH-72-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€379.21
ajánlatkérés
M
TG-800-SH-84-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€387.94
ajánlatkérés
N
TG-800-SH-84-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€443.43
ajánlatkérés
O
TG-800-SH-96-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€568.24
ajánlatkérés
P
TG-800-SH-96-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€625.32
ajánlatkérés
Q
TG-800-SH-96-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€684.08
ajánlatkérés
R
TG-800-SH-84-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€547.40
ajánlatkérés
S
TG-800-SH-72-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€465.88
ajánlatkérés
T
TG-800-SH-60-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C60 "€429.48
ajánlatkérés
U
TG-800-SH-84-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€649.48
ajánlatkérés
V
TG-800-SH-72-96-LT
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€644.42
ajánlatkérés
W
TG-800-SH-84-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€701.48
ajánlatkérés
X
TG-800-SH-120-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€1,004.73
Y
TG-800-SH-36-84-LT
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C36 "€294.39
ajánlatkérés
Z
TG-800-SH-72-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€604.62
ajánlatkérés
A1
TG-800-SH-72-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€335.87
ajánlatkérés
B1
TG-800-SH-72-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€426.10
ajánlatkérés
C1
TG-800-SH-72-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€511.04
ajánlatkérés
D1
TG-800-SH-84-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€493.51
ajánlatkérés
E1
TG-800-SH-48-96-LT
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C48 "€429.54
ajánlatkérés
F1
TG-800-SH-84-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€599.21
ajánlatkérés
G1
TG-800-SH-120-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€554.24
ajánlatkérés
H1
TG-800-SH-120-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C120 "€855.67
I1
TG-800-SH-36-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C36 "€235.41
ajánlatkérés
J1
TG-800-SH-48-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C48 "€315.08
ajánlatkérés
K1
TG-800-SH-48-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C48 "€342.78
ajánlatkérés
L1
TG-800-SH-96-96-LT
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€855.65
ajánlatkérés
M1
TG-800-SH-144-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi144 "€1,434.49
ajánlatkérés
N1
TG-800-SH-120-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi120 "€1,195.33
ajánlatkérés
O1
TG-800-SH-108-120
2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi108 "€935.34
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?