Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN16TE015RV Csavar a megszakítón Fb 15 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NEK

GENERAL ELECTRIC FBN16TE015RV Fb megszakító csavarja Fb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v

Raktáron
Cikkszám: AG8NEK Típus: FBN16TE015RV

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€257.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők15A
frame típusaFB
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1745
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN16TE020RV Csavar a megszakítón Fb 20 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NEL FBN16TE020RV65kAIC @ 480V20AFB1277V€257.14
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN16TE030RV Csavar a megszakítón Fb 30 Amper 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NEM FBN16TE030RV65kAIC @ 480V30AFB1277V€257.14
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN26TE015RV Csavar a megszakítón Fb 15 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8NEN FBN26TE015RV65kAIC @ 480V15AFB2600V€836.40
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN26TE020RV Csavar a megszakítón, FB, 20 A, 600 VAC, 2 P | AG8NEP FBN26TE020RV65kAIC @ 480V20AFB2600V€836.40
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN26TE030RV Csavar a megszakítón Fb 30 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8NEQ FBN26TE030RV65kAIC @ 480V30AFB2600V€836.40
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN26TE040RV Csavar a megszakítón Fb 40 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8NER FBN26TE040RV65kAIC @ 480V40AFB2600V€836.40
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN26TE050RV Csavar a megszakítón Fb 50 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8NET FBN26TE050RV65kAIC @ 480V50AFB2600V€836.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBN16TE015RV Fb megszakító csavarja Fb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v
€257.14 /Mértékegység