Kapacitás polconként: 500 font , Szín: Szürke , Fiókmélység: 17 " , Fiók magassága: 4.5 " , Fiók szélessége: 13 " , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 14 , Fogantyú: Cső alakú acél , Fogantyúval együtt: Igen , Terhelhetőség: 1000 font , Fiókok száma: 1 , Polcok száma: 2 , Teljes mélység: 40 " , Teljes magasság: 34 " , Teljes hossz: 40 " , Teljes szélesség: 24 " , Polc hossza: Felső 36 ", alsó 29" , Polc stílusa: Flush , Polc típusa: Flush , Polc szélessége: Felső 22 ", alsó 21-3 / 4" , Felső anyag: Csúszásgátló vinil felület