ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308DT94R6JDAAAA kombinált önindító Nema1 1no-1nc 45a Transf-el | AE7VAU 6ANH3

GENERAL ELECTRIC CR308DT94R6JDAAAA kombinált indító Nema1 1no-1nc 45a Transf-el

Raktáron
Tétel: AE7VAU Modell: CR308DT94R6JDAAAAKereszthivatkozás: 6ANH3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,778.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mágneses indító
AC erősítők45
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap0
Tekercs Volt480V / 120V
Vezérlő transzformátorIgen
Vezérlő transzformátor feszültsége480 VAC elsődleges, 120 VAC másodlagos
Biztosítékkapocs típusaR osztály
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15
HP @ 3 fázis - 460 V25
HP @ 3 fázis - 480 V25
Hz50/60
NEMA ház típusa1
NEMA méret2
OperátorNem
Túlterhelés relé erősítő beállítása25-50A
ŐrlángNem
Rövidzárlatvédelem60A
típusOlvadó leválasztás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.677
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA méretAC erősítőkTekercs VoltTúlterhelés relé erősítő beállításaVezérlő transzformátorHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT02H3GAAAAA kombinált indító olvadó 1 27a 13.5a relé | AE7VAM 6ANG7 CR308CT02H3GAAAAA127120 VAC6.5-13.5ANem--7.5€2,928.87
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT02H3HAAAAA kombinált indító olvadó 1 27a 27a relé | AE7VAN 6ANG8 CR308CT02H3HAAAAA127120 VAC13-27ANem7.57.510€2,900.43
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT94R3GDAAAA kombinált önindító 1 1no-1nc 27a 7.5hp@460v | AE7VAP 6ANG9 CR308CT94R3GDAAAA127480V / 120V6.5-13AIgen--7.5€4,865.10
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT94R3HDAAAA kombinált indítómotor 1 1no-1nc 27a 10hp@460v | AE7VAQ 6ANH0 CR308CT94R3HDAAAA127480V / 120V13-27AIgen7.57.510€4,912.31
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308DT021AJAAAAA Kombinált Indító Nema1 45a 120v 50a Relé | AE7VAR 6ANH1 CR308DT021AJAAAAA245120 VAC25-50ANem151525€4,274.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308DT02H6JAAAAA Kombinált Indító Nema1 45a 120v 50a Relé | AE7VAT 6ANH2 CR308DT02H6JAAAAA245120 VAC25-50ANem151525€3,990.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308DT94R6JDAAAA kombinált indító Nema1 1no-1nc 45a Transf-el
€6,778.08 /Mértékegység