KERN AND SOHN MPK 200K-1P személyi mérleg, 250 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNL

KERN AND SOHN MPK 200K-1P személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KNL Típus: MPK 200K-1P

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€305.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható mérleg
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Számjegy mérete28mm
Digitális kijelzés0.1kg
Kijelző típusaLCD
Ház mérete350 x 370 x 960 mm
Ház magassága960 mm
Ház hossza370 mm
Linearitás+/-1 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Platform mélysége45 mm
olvashatóság0.1 kg, 100 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete350 x 350 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás250kg
Mérlegplatform méretei350 x 350 x 45 mm
A felületi mélység mérése350 mm
Súlyú felületi szélesség350 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4
Hajó magassága (cm)14.5
Hajó hossza (cm)100.3
Hajószélesség (cm)44.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaKalibrációs értékHáz méretePlatform szélességolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeEgységekÁr
KERN AND SOHN MPC 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€582.12
KERN AND SOHN MPC 300K-1LM személyi mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€1,011.44
KERN ÉS SOHN MPC 300K-1M személyes padlómérleg | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
ajánlatkérés
KERN AND SOHN MPD 200K-1EM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€582.12
KERN AND SOHN MPD 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€640.33
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€895.01
KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€679.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MPK 200K-1P személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€305.61 /Mértékegység