WARN Hidraulikus csörlő


Szűrő
Fogaskerék típusa: 2-fokozatú bolygómű , Max. Folyam: 16 gpm , Teljes magasság: 9 9 / 16 " , Teljes szélesség: 8.437 "
StílusModellÁttételMax. NyomásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
30281
27:12600 psi23 17 / 32 "-
ajánlatkérés
A
30285
36:11950 psi24.156 "€3,543.58

Hidraulikus csörlő

A Warn hidraulikus csörlők nehéz berendezések emelésére és mozgatására szolgálnak hajókon, partokon és dokkon. Ezek az egységek edzett acélból készült, kétfokozatú bolygókerekes hajtóművel rendelkeznek, amely nagyon nagy vonalsebességet (21.8-28.5 fpm) biztosít, és erőteljes erőt ad át akár 12000 706 fontig terjedő terhek kezelésére, alkalmas vontatásra, közüzemi és pótkocsis alkalmazásokra. Az automatizált tárcsafékek csökkentik a tengely forgását, súrlódást okozva. Megfelelnek a SAE J27 és a CE jelzésű szabványoknak. Válasszon ezen ipari hidraulikus csörlők széles választékából, amelyek 1:36 és 1:XNUMX áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?